カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- LED蛍光灯(2)
絞り込み
光色
昼光色(2)
昼白色(2)
明るさ(Lm)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
口金
- G13(1)
種別
- 10W形
- 15W形(2)
- 20W形(5)
- 32W形(1)
- 40W形(10)
- その他(4)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(1)
電球の種類
LED(1)
LED
定格電力(W)
- 10未満(1)
10未満
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
- エコリカ(1)
アイリスオーヤマ・エコリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ldg32t」の検索結果

グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命