カテゴリ

  • 照明(10)
    • 一般直管蛍光灯(10)
絞り込み
光色
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色昼光色(7)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色電球色(2)
種別
  • 20W形
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(8)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(10)
定格電力(W)
  • 10~20未満(10)
口金
  • G13(6)
G13
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)(6)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ブライトライト(1)
HotaluX(ホタルクス)・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・ブライトライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl20ss」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(27件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 20W形HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
当日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.340管径(Φmm)28電球の種類直管蛍光灯
直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト直管蛍光灯 グロースターター形 20形ブライトライト
11,980税込13,178
1箱(25本)
6日以内出荷
20形 省エネタイプ蛍光灯
用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)3000
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)プレミア直管20WPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(25本)
4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10本)
翌々日出荷
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.25Lx電球の種類蛍光ランプ
関連キーワード
fl20 蛍光灯特集