カテゴリ

  • 照明(2)
    • LED蛍光灯(2)
絞り込み
種別
  • 27W形
  • 15W形(1)
  • 16W形/20W形/30W形(2)
  • 20W形(24)
  • 27WFDL形(1)
  • 30W形(5)
  • 30W形/32W形(1)
  • 30W形/40W形(1)
  • 32W形(8)
  • 32W形/40W形(1)
  • 36WFPL形(2)
  • 36W形(1)
  • 40W型(2)
  • 40W形(40)
  • 42WFHT形(1)
  • 55WFPL形(2)
  • 55W形(1)
  • 86W形(1)
  • その他(18)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色電球色(1)
口金
  • GX10q(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
1000~1500未満・1500~2000未満
ブランド
  • エコリカ(1)
  • エコデバイス(1)
エコリカ・エコデバイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDコンパクト形 FPL27W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL27W相当 昼光色エコデバイス
3,698税込4,068
1本
当日出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
種別FPL27W寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245質量(g)約90周波数(Hz)50/60消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LED
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状ダブル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応