カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- LED蛍光灯(1)
絞り込み
光色
昼白色(1)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(1)
口金
- G13(1)
種別
- 32W形
- 10W形(2)
- 15W形(2)
- 20W形(5)
- 40W形(12)
- その他(4)
電球の種類
LED(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
10~20未満
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
アイリスオーヤマ
「ldg32t」の検索結果

直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形
アイリスオーヤマ¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)質量(g)235タイプ32形消費電力(W)13.8定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2500管径×長さL(mm)26.5×1198.7管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181.1演色指数(Ra)83給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ