カテゴリ

  • 照明(1)
    • LED蛍光灯(1)
絞り込み
種別
  • 36W形
  • 15W形(1)
  • 16W形/20W形/30W形(2)
  • 20W形(24)
  • 27WFDL形(1)
  • 27W形(2)
  • 30W形(5)
  • 30W形/32W形(1)
  • 30W形/40W形(1)
  • 32W形(8)
  • 32W形/40W形(1)
  • 36WFPL形(2)
  • 40W型(2)
  • 40W形(39)
  • 42WFHT形(1)
  • 55WFPL形(2)
  • 55W形(1)
  • 86W形(1)
  • その他(18)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
光色
  • 光色電球色(1)
口金
  • GY10q-6(1)
  • GY10q-9(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
ブランド
  • エコリカ(1)
エコリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 20w」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形 エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED 36形エコリカ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9規格FPL36/FHP32形式36形光源色電球色相当消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500質量(g)約210電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED