カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ダクトホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 32.4(2)
  • 37.3(2)
  • 50.6(2)
  • 62.4(1)
  • 76.4(1)
  • 88.9(1)
  • 101.6(1)
  • 114.3(1)
  • 125.9(1)
  • 152.4(1)
  • 165(1)
  • 177.8(1)
  • 203.7(1)
  • 252(1)
  • 278(1)
  • 303(1)
外径(Φmm)
  • 38.6(2)
  • 44.5(2)
  • 59.8(1)
  • 60.2(1)
  • 72(1)
  • 86.4(1)
  • 99.5(1)
  • 112.2(1)
  • 125.9(1)
  • 138.7(1)
  • 164.8(1)
  • 177.8(1)
  • 190.6(1)
  • 217.1(1)
  • 266.2(1)
  • 292.6(1)
  • 318(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
特性
  • 柔軟
  • その他(3)
  • 帯電防止(4)
  • 滑り性(2)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(5)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.049(1)
  • 0.05(1)
  • 0.059(1)
  • 0.06(1)
0.01・0.02・0.03・0.04・0.049・0.05・0.059・0.06
使用流体
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
水・空気・粒体・粉体
ブランド
  • カナフレックス(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
カナフレックス・TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
ダクトトーメイ カナフレックスダクトトーメイカナフレックス
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
ダクトホースカテゴリ