カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • サクションホース(1)
    • ダクトホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 50.8(2)
  • 63.5(2)
  • 76.2(2)
  • 88.9(1)
  • 101.6(2)
  • 127(1)
  • 152.4(1)
  • 203.2(1)
  • 252(1)
  • 303(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(2)
  • 食品(2)
外径(Φmm)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 59(1)
  • 62(1)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 85(1)
  • 92.5(1)
  • 99(1)
  • 111.5(1)
  • 120(1)
  • 138.5(1)
  • 164(1)
  • 216(1)
  • 271(1)
  • 322(1)
特性
  • 柔軟
  • その他(2)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(3)
  • 滑り性(5)
  • 耐圧(3)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐薬品(2)
  • 送風(2)
  • 透明性(12)
  • 色クリア(2)
クリア
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.1(1)
0.01・0.02・0.03・0.04・0.1
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TACエコSD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコSD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50