カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
    • ブレードホース(9)
    • 樹脂ホース(6)
    • 給排水用ホース(2)
    • サクションホース(7)
    • エアーホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(10)
  • 6.5(11)
  • 8(10)
  • 8.5(4)
  • 9.5(5)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 12.7(5)
  • 19(7)
  • 25(5)
  • 25.4(3)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 50(3)
  • 50.8(4)
  • 63.5(3)
  • 101.6(3)
  • 127(2)
  • 152.4(3)
  • 203.2(2)
ホース長さ(m)
  • 1(13)
  • 2(16)
  • 3(12)
  • 4(14)
  • 5(22)
  • 6(11)
  • 7(6)
  • 7.5(4)
  • 8(14)
  • 9(6)
  • 10(26)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 15(6)
  • 20(21)
  • 25(6)
  • 30(11)
  • 50(19)
  • 100(6)
使用流体
  • ガス(1)
  • 工業用水(3)
  • (9)
  • (5)
  • 空気(31)
  • 粒体・粉体(4)
  • 蒸気(2)
  • 薬品(4)
  • 酒類(1)
外径(Φmm)
  • 8(6)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 12(11)
  • 12.5(4)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 16(6)
  • 16.5(3)
  • 18(3)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 120(1)
  • 126.8(1)
  • 129(1)
  • 141(1)
特性
  • 耐久
  • その他(229)
  • 低臭(48)
  • 帯電防止(81)
  • 弾性(53)
  • 柔軟(575)
  • 滑り性(104)
  • 耐スパッタ(105)
  • 耐候(78)
  • 耐圧(313)
  • 耐寒(376)
  • 耐摩耗(329)
  • 耐水(96)
  • 耐油(397)
  • 耐溶剤(42)
  • 耐熱(417)
  • 耐薬品(184)
  • 透明性(216)
  • 難燃(51)
  • 高強度(223)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブルー(14)
  • 色レッド(5)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブルー・レッド
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(7)
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(23)
アルミ・ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.49(1)
  • 0.5(2)
  • 0.59(1)
  • 0.6(1)
  • 0.69(1)
  • 1(13)
  • 1.0(7)
  • 1.1(1)
  • 1.2(4)
  • 1.5(7)
  • 1.6(4)
0.2・0.25・0.3・0.4・0.49・0.5・0.59・0.6・0.69・1・1.0・1.1・1.2・1.5・1.6
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • TRUSCO(1)
  • CEJN(セイン)(17)
  • カクイチ(8)
  • ノーブランド(6)
  • エスコ(4)
  • クラレプラスチックス(2)
  • 潤工社(1)
  • 日東工器(1)
  • 八興(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • SUN UP(1)
  • ツツミ工業(1)
TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・CEJN(セイン)・カクイチ・ノーブランド・エスコ・クラレプラスチックス・潤工社・日東工器・八興・YOKOHAMA(横浜ゴム)・SUN UP・ツツミ工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-su」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
サクションホース SUN UPサクションホースSUN UP(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から14日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管透明耐熱温度(℃)-15~60
サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業サクションホース ダイカストカップリング バンドセットツツミ工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から3日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
サクションホース インダス CX カクイチサクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)ホース外径(Φmm)13特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型クラレプラスチックス
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
749税込824
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
NKカプラホース 日東工器NKカプラホース日東工器
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタンブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性
スパイラルホースキット CEJN(セイン)スパイラルホースキットCEJN(セイン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番864-1221材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄全長(mm)1300質量(g)515最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性継手カップリング/ニップル(シリーズ315)コイル長(mm)700
ストレートブレードホース ネオングリーン CEJN(セイン)ストレートブレードホース ネオングリーンCEJN(セイン)
38,980税込42,878
1巻
当日出荷から20日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
279税込307
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):600使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)29最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)ホース外径(Φmm)29特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
マックスフローMD カクイチマックスフローMDカクイチ
30,980税込34,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸グリーン特性耐圧、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)使用温度範囲(℃)0~35使用流体
サクションホース インダス GM カクイチサクションホース インダス GMカクイチ
9,398税込10,338
1本(20m)ほか
当日出荷
外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
インダス マックスフロー HD カクイチインダス マックスフロー HDカクイチ
45,980税込50,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸レッド特性耐圧、耐久使用温度範囲(℃)0~35使用流体
サクションホース インダス BR カクイチサクションホース インダス BRカクイチ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1巻(20m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧性、耐久性、耐摩耗許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)使用温度範囲(℃)-10~50
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄特性耐久性、柔軟性使用温度範囲(℃)-20~60
耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス)耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS]TOYOX(トヨックス)
25,086税込27,595
1本(1m)ほか
5日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、洗浄作業時の負担を軽減 【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがラク(一般スチーム用ゴムホース比:曲げ反発力1/4)で、作業性が向上。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・透明なシリコーンSホースをお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸、SUS316グレー/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~140機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい使用流体水(工業用)、動植物油、食品・飲料、スチーム、耐熱法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、軽量、低溶出、低臭、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造、長寿命、折れつぶれに強い関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ八興
269税込296
1本
6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10外径(Φmm)16
ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット シリーズ315カップリング付CEJN(セイン)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
9,298税込10,228
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):850使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)ホース:265材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)ホース外径(Φmm)36.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄特性耐久性、柔軟性最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60
スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質/仕上ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃ホース外径(Φmm)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1箱(5箱)
5日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧コイル長(mm)350
インダス K-flex TR カクイチインダス K-flex TRカクイチ
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
柔軟なため作業性が向上耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途建築、木工等の用途スプレーガン、インパクトレンチ等材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂定尺(m)100特性柔軟、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa)0~1.5使用温度範囲(℃)-0~40レッドRoHS指令(10物質対応)対応
インダス K-flex AU カクイチインダス K-flex AUカクイチ
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
非常に軽量で作業性が向上耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途建築、木工等の用途スプレーガン、インパクトレンチ等材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂定尺(m)100特性耐寒、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa)0~1.5許容曲げ半径(mm)40使用温度範囲(℃)-0~40レッド
醸造用ホース TRUSCO醸造用ホースTRUSCO
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷から9日以内出荷
エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。
用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。使用流体アルコール、高純度化学薬品特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂使用温度範囲(℃)-10~70クリア
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-10ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-20ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-20ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-10ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
スパイラルホースキット CEJN(セイン)スパイラルホースキットCEJN(セイン)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から翌々日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです 組付け済のためすぐに使用可能です
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン使用流体空圧工具、エアー作業特性耐久性、柔軟性
スパイラルホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)スパイラルホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン全長(mm)1300ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性コイル長(mm)700
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
13,980税込15,378
1箱(5箱)
15日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
35,980税込39,578
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)