カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • サクションホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
  • 127(1)
  • 152.4(1)
  • 203.2(1)
外径(Φmm)
  • 26(1)
  • 69.5(1)
  • 86(1)
  • 99.5(1)
  • 129(1)
  • 159.5(1)
  • 187.5(1)
  • 247.5(1)
特性
  • 耐久
  • その他(2)
  • 帯電防止(5)
  • 柔軟(10)
  • 滑り性(4)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
材質
  • ゴム(1)
使用流体
  • 蒸気(1)
蒸気
ブランド
  • クラレプラスチックス(2)
クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuraray」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型クラレプラスチックス
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari