カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 7.9(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15.9(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(2)
  • 38.1(2)
  • 50.8(1)
  • 52(1)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16.5(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 29(1)
  • 34.5(1)
  • 36.5(1)
  • 43.2(1)
  • 46(1)
  • 50.1(1)
  • 53(1)
  • 66(1)
  • 68(1)
特性
  • 耐候
  • その他(2)
  • 帯電防止(5)
  • 柔軟(10)
  • 滑り性(4)
  • 耐久(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 111(1)
  • 112(1)
  • 113(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 116(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
使用流体
  • 空気(1)
空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.70(1)
  • 1.00(2)
  • 1.5(1)
0.70・1.00・1.5
ブランド
  • クラレプラスチックス(2)
クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuraray」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
419税込461
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
エアラインエース(R) クラレプラスチックスエアラインエース(R)クラレプラスチックス
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari