カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • 樹脂ホース(2)
    • ブレードホース(1)
    • ゴムホース(1)
    • フッ素ホース・シリコンホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 6.3(1)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.9(1)
  • 8(2)
  • 9.5(3)
  • 12.7(3)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 15.9(2)
  • 19(5)
  • 25(3)
  • 25.4(2)
  • 32(2)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (2)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 食品(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
外径(Φmm)
  • 10.6(1)
  • 12.3(1)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14.3(1)
  • 15(2)
  • 16.5(3)
  • 19(1)
  • 20.1(1)
  • 21.5(3)
  • 22.5(1)
  • 24.1(1)
  • 24.5(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 27.5(2)
  • 28.2(1)
  • 28.5(1)
  • 33.5(1)
  • 34.5(2)
ホース長さ(m)
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 100(2)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)
特性
  • 耐候
  • その他(16)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(2)
  • 弾性(8)
  • 柔軟(26)
  • 気密性(1)
  • 滑り性(8)
  • 耐キンク(5)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐圧(18)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(3)
  • 耐油(17)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(7)
  • 防藻(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 1(3)
0.3・0.5・0.7・1
ブランド
  • 十川産業(4)
  • 十川ゴム(1)
十川産業・十川ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴムゴム ウォーターホース(布目付)十川ゴム(2件のレビュー)
2,267税込2,494
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》十川産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐候
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
スーパーエアーホース 十川産業スーパーエアーホース十川産業
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性