カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • サクションホース(2)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 19.4(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(2)
  • 38.1(1)
  • 52(1)
外径(Φmm)
  • 21.5(1)
  • 25.6(1)
  • 27.5(1)
  • 33.8(1)
  • 34.5(1)
  • 40.2(1)
  • 43.2(1)
  • 50.1(1)
  • 66(1)
特性
  • 耐油
  • その他(2)
  • 帯電防止(5)
  • 柔軟(10)
  • 滑り性(4)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(4)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(1)
油・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.70(1)
  • 1.00(1)
0.70・1.00
商品タイプ
  • カット対応品(2)
カット対応品
ブランド
  • クラレプラスチックス(3)
クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuraray」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型オイルクイーンクラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2長さ(m)1~50特性耐油商品タイプカスタマイズ品種別左巻きピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9使用流体軽油、灯油、重油呼び径(Φmm)019、025、032RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】DS-2型耐油用 クラレプラスチックス【オーダー】DS-2型耐油用クラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,448税込2,693
1本
3日以内出荷
内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
用途デリバリー・サクション兼用 重油、軽油、灯油などの油類の輸送用長さ(m)1~50特性耐油/低温柔軟流体軽油、灯油、重油商品タイプカスタマイズ品種別左巻き呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
エアラインエース(R) クラレプラスチックスエアラインエース(R)クラレプラスチックス
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari