カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • チューブ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 25.5(2)
  • 32(2)
  • 38.7(2)
  • 51.3(2)
  • 63.8(2)
  • 76.6(1)
  • 76.8(1)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 34.1(2)
  • 41(2)
  • 49.9(2)
  • 63.7(2)
  • 76.8(2)
  • 91.6(2)
  • 色ホワイト(1)
使用流体
  • 工業用水(2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
特性
  • 耐熱
  • 柔軟(11)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(4)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(4)
  • 耐薬品(1)
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
ブランド
  • ツツミ工業(2)
  • 中興化成工業(1)
ツツミ工業・中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TU」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業フッ素樹脂チューブ ミリサイズ中興化成工業
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
サクションホース TUH ツツミ工業サクションホース TUHツツミ工業
8,098税込8,908
1本
翌日出荷から4日以内出荷
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
サクションホース TUY ツツミ工業サクションホース TUYツツミ工業
8,098税込8,908
1本
翌日出荷から4日以内出荷
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用粉流体の輸送用安全対策などに使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
関連キーワード
チューブカテゴリ