カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • コイルホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 色イエロー(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
圧縮空気
特性
  • 耐熱
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(1)
千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,041税込2,245
1本
当日出荷から翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2