カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • コンクリート用アンカー(2)
絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • W3/8(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(2)
  • 8.5(1)
  • 11(1)
  • 14(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
外径(Φmm)
  • 7.0(2)
  • 8.0(1)
  • 10.5(1)
  • 13.5(2)
  • 17.5(2)
  • 19.2(2)
適合材
  • 石材
  • コンクリート(2)
  • タイル(2)
  • レンガ(2)
ねじ長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
25・30・40・45・50・60
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ay」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(15本)ほか
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト