カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 中空壁用アンカー(3)
絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
- M8(1)
- M10(4)
- W3/8(2)
- W1/2(2)
長さ(mm)
- 42(1)
- 72(1)
- 85(1)
- 92(2)
- 98(1)
- 110(1)
- 128(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 142(1)
- 160(1)
- 185(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(2)
適合材
- ALC
- その他(2)
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(3)
- 長孔フロア鋼板(1)
ドリル径(Φmm)
- 13(2)
- 16(1)
- 17(3)
- 20(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(2)
- 25(2)
- 27(1)
- 54(1)
- 56(1)
- 81(1)
- 90(2)
- 96(1)
20・25・27・54・56・81・90・96
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- ネグロス電工(1)
- サンコーテクノ(3)
ネグロス電工・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「it」の検索結果

ITハンガー
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)ほか4日以内出荷締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ITLハンガー
ネグロス電工¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57