カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • ケーブル(3)
    • コネクタ/変換ケーブル(1)
絞り込み
コネクタ形状
  • DisplayPort(メス) - HDMI(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
  • その他(1)
メス形状
  • DisplayPort
  • DVI-D(24ピン)(1)
  • DVI-I(29ピン)(2)
  • HDMI(タイプA)(87)
  • Lightning(1)
  • microUSB(7)
  • Mini DisplayPort(2)
  • RJ-45(2)
  • USB Type-C(12)
  • USB TypeA(14)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
  • その他(4)
  • ミニD-sub15ピン(9)
変換タイプ
  • オス - メス(2)
  • メス - メス(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 色ブラック(3)
ブランド
  • StarTech.com(2)
  • ラトックシステム(1)
  • JTT(1)
StarTech.com・ラトックシステム・JTT
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi usb」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタ StarTech.com

    USB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタ

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
    長さ(mm)205ブラック高さ(mm)15質量(g)48コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス製品幅(mm)62ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort、HDMI変換タイプメス - オス
  • HDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス) StarTech.com

    HDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス)

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供 ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供 1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性 ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供
    長さ(mm)255ブラック高さ(mm)13質量(g)37電源USB電源ケーブル長(m)0.255湿度(%RH)20~95 (結露しないこと)コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160製品幅(mm)23動作温度(℃)0~45コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p)オス形状HDMI[19ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
  • 4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター(DisplayPortモデル) ラトックシステム

    4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター(DisplayPortモデル)

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。 4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。 拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。 パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。 マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。 フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。 フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。 マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
    セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイドブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)35(本体のみ)対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)消費電流(mA)最大500表示色最大1677万色ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上表示モード複製モード・拡張モード接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)商品タイプ変換器メス形状micro USB、DisplayPort変換タイプメス - メス
  • Type-Cオス- DPメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- DPメス変換アダプタ

    JTT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状DP変換タイプType-Cオス- DPメス