カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- コネクタ/変換ケーブル(1)
絞り込み
メス形状
- Lightning
- DisplayPort(2)
- HDMI(タイプA)(41)
- microUSB(3)
- RJ-45(2)
- USB Type-C(9)
- USB TypeA(10)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
- その他(1)
- ミニD-sub15ピン(7)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
ブランド
- JTT(1)
「hdmi usb-a」の検索結果

iPhone HDMIミラーリングケーブル
JTT¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。 接続方法は、とっても簡単です。 本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。 テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。 ※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。 2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。質量(g)約50出力USB 5V/1A入力USB 5V/1A以上使用環境温度(℃)0~30ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95オス形状HDMI、USBメス形状Lightning