カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- Type-C変換アダプタ(1)
絞り込み
メス形状
- Lightning
- DisplayPort(1)
- HDMI(タイプA)(30)
- microUSB(2)
- RJ-45(2)
- USB Type-C(9)
- USB TypeA(18)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
- ミニD-sub15ピン(2)
オス形状
- USB Type-C(1)
ブランド
- エアージェイ(1)
「usb c to a」の検索結果

lightning to type-C変換アダプター
エアージェイ¥899税込¥9891個当日出荷外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning