カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- コネクタ/変換ケーブル(1)
絞り込み
メス形状
- Mini DisplayPort
- DisplayPort(2)
- DVI-I(29ピン)(1)
- HDMI(タイプA)(68)
- HDMI(タイプC)(1)
- RJ-45(2)
- USB Type-C(12)
- USB TypeA(10)
- その他(4)
- ミニD-sub15ピン(2)
ブランド
- JTT(1)
「hdmi c」の検索結果

Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ
JTT¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状miniDP変換タイプType-Cオス- miniDPメス