カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
メス形状
- Mini DisplayPort
- DisplayPort(7)
- DVI-D(24ピン)(3)
- DVI-D(25ピン)(1)
- DVI-I(29ピン)(3)
- HDMI(タイプA)(64)
- microUSB(1)
- USB Type-C(1)
- USB TypeA(4)
- その他(1)
- ミニD-sub15ピン(8)
ブランド
- JTT(1)
「hdmi dp」の検索結果

Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ
JTT¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状miniDP変換タイプType-Cオス- miniDPメス