カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ケーブル(1)
    • コネクタ/変換ケーブル(1)
絞り込み
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - Mini DisplayPort(メス)(1)
メス形状
  • Mini DisplayPort
  • DisplayPort(4)
  • DVI-D(24ピン)(1)
  • DVI-I(29ピン)(2)
  • HDMI(タイプA)(95)
  • Lightning(1)
  • microUSB(7)
  • RJ-45(2)
  • USB Type-C(12)
  • USB TypeA(16)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
  • その他(4)
  • ミニD-sub15ピン(9)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
色
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • StarTech.com(1)
  • JTT(1)
StarTech.com・JTT
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi usb」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C-Mini DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/Mini DP 2 in 1アダプタ StarTech.com

    USB-C-Mini DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/Mini DP 2 in 1アダプタ

    StarTech.com
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはMini DisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとMini DisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびMini DisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
    長さ(mm)205色ブラック高さ(mm)15質量(g)48湿度(%RH)0~90コネクタ形状HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、Mini-DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-20~70製品幅(mm)62動作温度(℃)0~40ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI、Mini-DisplayPort変換タイプメス - オス
  • Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ

    JTT
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状miniDP変換タイプType-Cオス- miniDPメス