カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ケーブル(1)
    • コネクタ/変換ケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
メス形状
  • Mini DisplayPort
  • DisplayPort(2)
  • DVI-I(29ピン)(1)
  • HDMI(タイプA)(60)
  • RJ-45(2)
  • USB Type-C(12)
  • USB TypeA(8)
  • その他(3)
  • ミニD-sub15ピン(2)
ブランド
  • StarTech.com(1)
  • JTT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c hdmi」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C-Mini DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/Mini DP 2 in 1アダプタ StarTech.com

    USB-C-Mini DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/Mini DP 2 in 1アダプタ

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはMini DisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとMini DisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびMini DisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
    長さ(mm)205ブラック高さ(mm)15質量(g)48湿度(%RH)0~90コネクタ形状HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、Mini-DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-20~70製品幅(mm)62動作温度(℃)0~40ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI、Mini-DisplayPort変換タイプメス - オス
  • Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ

    JTT
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状miniDP変換タイプType-Cオス- miniDPメス
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
"type-c hdmi" メス形状:Mini DisplayPort 【通販モノタロウ】