カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
コネクタ形状
- その他(1)
オス形状
- USBType-C(1)
メス形状
- RJ-45
- D-sub9ピン(1)
- DisplayPort(1)
- HDMI(タイプA)(4)
- microUSB(1)
- USB Type-C(1)
- USB TypeA(19)
変換タイプ
- オス - メス(1)
色
グレー(1)
グレー
ブランド
- j5 create(1)
j5 create
「usb 10m」の検索結果

USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター
j5 create¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷USB-C 2.5Gイーサーネットアダプター。USB Type-Cポートから簡単にLANポートに変換できるイーサネットアダプターです。 通常のギガビットアダプターと格段に違って、最大2.5Gbps伝送速度をサポートしているハイスペック製品です。 約2.5倍速く転送できて、社内インターネットで大量のデータ交換が一気に完成できます。またゲームや動画再生の時でも、安定したネット環境を実現できます。 アルミ筐体とサージ保護を備えて、コンパクトなサイズで持ち運びしやすいです。セット内容JCE145本体、クイックインストールガイド、保証書色スペースグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)33外形寸法(mm)68×23×14.5ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-Cオス - RJ-45メス保証期間2年ケーブル長(cm)10データ転送速度10M/100M/1000M/2.5Gbps給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.1/3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Cメス形状RJ-45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45