カテゴリ
パソコン/周辺機器
(4)
変換・延長アダプタ
(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
0.5未満
(3)
変換タイプ
オス - メス
(1)
オス形状
HDMI(タイプA)
(1)
USBType-C
(1)
コネクタ形状
HDMI(オス) - HDMI(メス)
(1)
メス形状
USB TypeA
D-sub15ピン
(2)
DisplayPort
(2)
DVI-D(24ピン)
(5)
DVI-D(25ピン)
(3)
DVI-I(29ピン)
(1)
HDMI(タイプA)
(29)
microUSB
(8)
RJ-45
(1)
Φ3.5mmステレオミニジャック
(2)
その他
(4)
ミニD-sub15ピン
(39)
色
ブラック
(1)
ブラック
ブランド
サンワサプライ
(1)
StarTech.com
(1)
BELKIN(ベルキン)
(2)
サンワサプライ・StarTech.com・BELKIN(ベルキン)
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
1,500-10,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"HDMI VGA"
「HDMI VGA」の検索結果
関連キーワード
hdmi
hdmi vga変換アダプタ
vgaケーブル
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【パソコン/周辺機器】変換・延長アダプタ
変換・延長アダプタ
(2)
メス形状:
USB TypeA
USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)
BELKIN(ベルキン)
¥
4,698
税込
¥
5,168
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様
4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
103×15.5×52(本体のみ)
保証期間
2年
ケーブル長(mm)
150
ケーブルコネクタ
USB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状
USB Type-C
メス形状
LANポート、HDMI、VGA、USB-A
バスケットへ
USB Type-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA対応 1x USB-A
StarTech.com
¥
8,398
税込
¥
9,238
1個
翌々日出荷
4 in 1 ポータブルドック:4K/30Hz HDMI 1.4または1080p VGAのビデオ出力(シングルモニタ)、5Gbps USB-Aポート、ギガビットイーサネット対応。USB-C/Thunderbolt 3搭載のノートパソコン 、タブレット、スマートフォンで便利なマルチポートアダプタ。携帯に最適:バッグやポケットの中で絡まらない本体一体型のケーブルを使用。携帯に適した小型軽量設計のミニUSB-Cトラベルドック。幅広いデバイス互換性:USB-C搭載タブレット、スマートフォンで使用可能。HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスに適したUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type Cマルチポートハブ。手軽なセットアップと展開:Windows、macOS、Chrome OS、AndroidなどメジャーなOSに対応し、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。安心のサポート:StarTech.comによる3年間メーカー保証と無期限のプロフェッショナル技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途
HDMIまたはVGAモニタに接続し、会議室や教室でプレゼンテーションに活用。モバイルワーカーに最適なノートパソコン用アクセサリ。ホテルルームで仕事をする際に便利なトラベルドック。スペースが限られた共有/臨時ワークステーションに最適
長さ(mm)
105
色
ブラック
高さ(mm)
16
質量(g)
82
ケーブル長(m)
0.105
対応OS
Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
湿度(%RH)
0~90
保存温度(℃)
-20~70
最大解像度
【デジタル】4096×2160p@24Hz または 3840×2160p@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200p@60Hz(VGA)
製品幅(mm)
62
動作温度(℃)
0~40
ケーブル長(cm)
10.5
伝送速度(Gbps)
最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9ピン]
バスケットへ
EDID保持器
サンワサプライ
¥
7,498
税込
¥
8,248
1個
当日出荷
ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでHDMIソース側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)。接続されたHDMIディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。4K/60Hz対応、HDCP2.2対応
仕様
機器間制御(CEC):対応
セット内容
本体×1、取扱説明書HDR:対応
コネクタ形状
HDMI タイプA(19PIN)オス - HDMI タイプA(19PIN)メス
適合機器
HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など
入力信号
DDC信号:5V
最大消費電力(W)
0.17
最大解像度
4096×2160/60Hz
保管温湿度範囲
-20~80℃、0~90% 結露なきこと
アダプター型式
アクティブ
対応フォーマット
音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
0~85 (結露なきこと)
対応解像度
4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
HDMI規格
HDMI Ver2.0b
オス形状
HDMI(タイプA)
メス形状
HDMI(タイプA)
変換タイプ
オス - メス
HDCP対応
HDCP1.4、HDCP2.2
HDR対応
対応
バスケットへ
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)
¥
9,198
税込
¥
10,118
1個
当日出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様
マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
103×15.5×52(本体のみ)
保証期間
2年
ケーブル長(mm)
150
ケーブルコネクタ
USB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状
USB Type-C
メス形状
LANポート、HDMI、VGA、USB-A
バスケットへ
関連キーワード
hdmi
hdmi vga変換アダプタ
vgaケーブル
hdmiメス vgaオス
vga
で検索
関連カテゴリ
変換・延長アダプタ
おすすめ人気ランキング
hdmi to vga アダプター
hdmi スイッチャー
hdmi ケーブル8m
micro hdmi ケーブル
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら