カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • コネクタ/変換ケーブル(2)
    • ケーブル(6)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 0.5~1未満(1)
  • 3~5未満(1)
メス形状
  • USB TypeA
  • DisplayPort(2)
  • HDMI(タイプA)(62)
  • Mini DisplayPort(2)
  • RJ-45(2)
  • USB Type-C(12)
  • その他(3)
  • ミニD-sub15ピン(2)
ブランド
  • StarTech.com(2)
  • j5 create(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • カシムラ(1)
  • MOBO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c hdmi」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き サンワサプライ変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付きサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応ポート数合計:2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)130ケーブル長(m)約0.5対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)140アダプター型式パッシブシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応特性ありポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス径(mm)ケーブル:約4.2伝送速度(Gbps)5対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタメス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ変換タイプオス-メス
USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)BELKIN(ベルキン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
USB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプター j5 createUSB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプターj5 create
4,598税込5,058
1個
当日出荷
パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)40.8(ケーブル含む)外形寸法(mm)75.4×37.8×15.2ケーブル長(m)0.25コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス保証期間2年ケーブル長(cm)25対応解像度HDMI:4K 3840×2160@30Hz給電方式バスパワー/セルフパワーUSBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート)変換タイプメス - オス
マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/2×USB-A/イーサネット/Windows & Chrome/ブラック/ドッキングステーション StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/2×USB-A/イーサネット/Windows & Chrome/ブラック/ドッキングステーションStarTech.com
26,980税込29,678
1個
当日出荷
USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60幅(mm)120ブラック質量(g)281ケーブル長(m)0.06対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。互換性【OS】Windows7/8/8.1/10アダプター型式アクティブチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0変換タイプメス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
USB Type-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA対応 1x USB-A StarTech.comUSB Type-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA対応 1x USB-AStarTech.com
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
4 in 1 ポータブルドック:4K/30Hz HDMI 1.4または1080p VGAのビデオ出力(シングルモニタ)、5Gbps USB-Aポート、ギガビットイーサネット対応。USB-C/Thunderbolt 3搭載のノートパソコン 、タブレット、スマートフォンで便利なマルチポートアダプタ携帯に最適:バッグやポケットの中で絡まらない本体一体型のケーブルを使用。携帯に適した小型軽量設計のミニUSB-Cトラベルドック幅広いデバイス互換性:USB-C搭載タブレット、スマートフォンで使用可能。HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスに適したUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type Cマルチポートハブ手軽なセットアップと展開:Windows、macOS、Chrome OS、AndroidなどメジャーなOSに対応し、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単安心のサポート:StarTech.comによる3年間メーカー保証と無期限のプロフェッショナル技術サポートを提供接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途HDMIまたはVGAモニタに接続し、会議室や教室でプレゼンテーションに活用モバイルワーカーに最適なノートパソコン用アクセサリホテルルームで仕事をする際に便利なトラベルドックスペースが限られた共有/臨時ワークステーションに最適長さ(mm)105ブラック高さ(mm)16質量(g)82ケーブル長(m)0.105対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz または 3840×2160p@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200p@60Hz(VGA)製品幅(mm)62動作温度(℃)0~40ケーブル長(cm)10.5伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9ピン]
Dual USB-C Dock +LAN MOBODual USB-C Dock +LANMOBO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書 兼 保証書スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5(理論値)オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI,USB-A,USB-C,Gigabit LAN,MicroSDカード,SDカード
USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225 カシムラUSB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225カシムラ
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)115ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40メス形状HDMI(タイプA)