カテゴリ
パソコン/周辺機器
(3)
D-sub変換アダプタ
(2)
HDMI変換アダプタ
(1)
絞り込み
オス形状
DisplayPort
(1)
HDMI(タイプA)
(1)
ケーブル長(m)
0.5未満
(2)
変換タイプ
オス - メス
(2)
メス - メス
(1)
メス形状
microUSB
DisplayPort
(3)
DVI-D(24ピン)
(4)
DVI-D(25ピン)
(4)
HDMI(タイプA)
(15)
Mini DisplayPort
(2)
Φ3.5mmステレオミニジャック
(1)
その他
(1)
ミニD-sub15ピン
(34)
コネクタ形状
その他
(3)
色
ブラック
(3)
ブラック
ブランド
モノタロウ
(1)
StarTech.com
(1)
ラトックシステム
(1)
モノタロウ・StarTech.com・ラトックシステム
商品レビュー
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"displayport vga"
「displayport vga」の検索結果
関連キーワード
displayport dvi
displayport
dvi vga
3
件中 1~3件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-sub変換アダプタ
(2)
HDMI変換アダプタ
(1)
メス形状:
microUSB
すべて解除
変換ケーブル HDMI⇒VGA
(13件のレビュー)
¥
1,998
税込
¥
2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状
HDMI(Type-A19pin)
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種
パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色
ブラック
質量(g)
約35
電源
HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル長(cm)
全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度
最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
USB2.0Micro-B
バスケットへ
4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター(DisplayPortモデル)
ラトックシステム
(1件のレビュー)
¥
12,980
税込
¥
14,278
1個
8日以内出荷
パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。 4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。 拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。 パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。 マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。 フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。 フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。 マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
セット内容
USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
35(本体のみ)
対応OS
Windows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)
コネクタ形状
micro USBメス - DisplayPortメス
対応機種
USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)
5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
75.5×44×13.9(突起部含まず)
消費電流(mA)
最大500
表示色
最大1677万色
ディスプレイ
DisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ
推奨環境
【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上
表示モード
複製モード・拡張モード
接続台数
解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能
対応解像度
3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)
商品タイプ
変換器
メス形状
micro USB、DisplayPort
変換タイプ
メス - メス
バスケットへ
DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応
StarTech.com
¥
1,998
税込
¥
2,198
1個
翌々日出荷
VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途
ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ
長さ(mm)
67
色
ブラック
高さ(mm)
17
質量(g)
50.8
出力
【AV】VGA
湿度(%RH)
40~50
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~55
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)
42
アダプター型式
アクティブ
動作温度(℃)
0~70
オーディオ機能
2チャンネルステレオ(3.5mm)
ケーブル長(cm)
18.4
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
メス - オス
バスケットへ
関連キーワード
displayport dvi
displayport
dvi vga
hdmi vga
vgaケーブル
で検索
関連カテゴリ
D-sub変換アダプタ
HDMI変換アダプタ
おすすめ人気ランキング
hdmiからdisplayport
hdmi displayport 変換
minidisplayport 変換
displayport 変換アダプタ