カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • 変換・延長アダプタ(8)
絞り込み
変換タイプ
  • オス - オス(5)
  • オス - メス(3)
  • メス - メス(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
オス形状
  • D-sub15ピン(1)
  • HDMI(タイプA)(4)
  • ミニD-sub15ピン(VGA)(4)
メス形状
  • microUSB
  • D-sub15ピン(2)
  • DisplayPort(2)
  • DVI-D(24ピン)(5)
  • DVI-I(29ピン)(1)
  • HDMI(タイプA)(25)
  • RJ-45(1)
  • USB TypeA(4)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(2)
  • その他(4)
  • ミニD-sub15ピン(35)
コネクタ形状
  • その他(7)
  • 色ブラック(8)
ブラック
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(4)
  • アイネックス(1)
  • ラトックシステム(1)
  • GOPPA(1)
モノタロウ・StarTech.com・アイネックス・ラトックシステム・GOPPA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vga hdmi」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ

    変換ケーブル HDMI⇒VGA

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
    適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hzオス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
  • 2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20 アイネックス

    2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20

    アイネックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    [HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
    ブラックケーブル長(m)約2オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン)メス形状Micro USB type-B(電源用)変換タイプオス - オス
  • HDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 StarTech.com

    HDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080

    StarTech.com
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大1080pの解像度に対応 2チャンネルのアナログオーディオ出力 ソフトウェア不要 小型軽量設計
    用途自宅やオフィス、会議室、出張先などで、HDMI対応Ultrabook等のノートパソコンをVGAプロジェクタやディスプレイに接続長さ(mm)250ブラック高さ(mm)15質量(g)36ケーブル長(m)0.25湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45動作温度(℃)0~60コネクタAUSB Micro-B[5ピン]、HDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)対応解像度1920×1080(1080p)@60Hzオス形状HDMI[19ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
  • HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com

    HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 1920x1200のビデオ解像度に対応 デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
    ブラック高さ(mm)15質量(g)171.8電源USB電源ケーブル長(m)3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200製品幅(mm)40動作温度(℃)0~60コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com

    HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

    StarTech.com
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 最大表示解像度1920x1200(1080p)対応 アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグ アンド プレイ式インストール
    ブラック高さ(mm)15質量(g)112.8電源USB電源ケーブル長(m)1.9湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz製品幅(mm)40動作温度(℃)0~60コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • HDMI=>VGAケーブル1m(Φ3.5・microBポート搭載)ブラック GOPPA

    HDMI=>VGAケーブル1m(Φ3.5・microBポート搭載)ブラック

    GOPPA
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    HDMI→VGAケーブル。HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大フルHD(1920x1080)の解像度に対応。3.5mmイヤホンジャックも搭載しており、HDMIから3.5mmステレオミニ端子に変換可能。HDMIをVGA(D-sub 15pin)端子に変換し、最大解像度1920x1080に対応。HDMI信号に含まれるデジタル音声信号も同時に変換し、3.5mmステレオミニ端子に出力可能。給電用のmicro-Bポートを搭載しており、HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種でも安定動作させることができる。
    ブラックケーブル長(m)約1コネクタ形状HDMI19ピンオス - D-Sub15ピンオス、HDMI19ピンオス - micro USBメス、HDMI19ピンオス - ステレオミニジャック端子メス最大解像度1920×1080/60Hzオス形状HDMI19ピン、D-Sub15ピンメス形状micro USB変換タイプオス - オス/メス - オス
  • HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com

    HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装 HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
    長さ(mm)900ブラック高さ(mm)10質量(g)68.7電源USB電源湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz製品幅(mm)33動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)90コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター(DisplayPortモデル) ラトックシステム

    4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター(DisplayPortモデル)

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。 4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。 拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。 パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。 マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。 フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。 フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。 マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
    セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイドブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)35(本体のみ)対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)消費電流(mA)最大500表示色最大1677万色ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上表示モード複製モード・拡張モード接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)商品タイプ変換器メス形状micro USB、DisplayPort変換タイプメス - メス