カテゴリ
- 制御機器(2)
- サーマルリレー(2)
絞り込み
フレーム
- N5
- 0N(1)
- 5-1N(1)
- N2(2)
ヒータ呼び(A)
- 18(2)
- 24(2)
- 28(2)
- 34(2)
- 45(2)
- 53(2)
- 65(2)
- 85(1)
ブランド
- 富士電機(2)
「tr-n5」の検索結果

標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし