カテゴリ

  • 研磨材(15)
    • 平形砥石(6)
    • 切断砥石(3)
    • オフセット砥石(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 25.4(5)
  • 31.75(9)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 180(8)
  • 205(5)
  • 255(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 6.4(5)
  • 10(2)
  • 13(3)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 50(1)
粒度・番手
  • 100
  • 24(14)
  • 30(8)
  • 36(11)
  • 46(23)
  • 60(26)
  • 80(30)
  • 120(27)
  • 150(10)
  • 170(5)
  • 180(14)
  • 220(7)
  • 240(7)
  • 320(7)
  • 400(7)
  • 600(7)
  • 800(4)
  • 1000(6)
  • 1500(5)
  • 2000(4)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(5)
  • 木工(3)
  • 樹脂(2)
  • 超硬合金(1)
  • (9)
  • 銅・真鍮(2)
砥材
  • A(3)
  • CX(1)
  • GC(1)
  • PAA(2)
  • S(1)
  • SA(1)
  • WA(2)
A・CX・GC・PAA・S・SA・WA
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(11)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NORITAKE」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • 汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
  • スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    7,198税込7,918
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    形状1砥材SA結合剤V35R
  • フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(Aといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
  • 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX1号

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から38日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    25,980税込28,578
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    用途A砥材:一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼、バネ鋼等の焼入鋼の切断に。材質砥材、樹脂系結合材粒度100砥材A硬度P最高使用周速度(m/min)3420外径(mm)180穴径(mm)31.75
  • 汎用ビト砥石PAA10号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA10号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
  • フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(WAといし)

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • 空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • 耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水布シートペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(50枚)
    当日出荷
    接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
    用途木工用品、金属製品などの研磨砥材A基材シートサイズ(mm)228×280適合材木工、金属など
  • 空研ぎペーパー(ハードタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー(ハードタイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50枚)
    当日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori