絞り込み
穴径(Φmm)
- 12.7(4)
- 15(1)
- 15.88(2)
- 19.05(1)
- 25.4(5)
- 31.75(11)
- 50.8(1)
- 76.2(2)
- 127(1)
外径(Φmm)
- 100(3)
- 125(3)
- 150(4)
- 180(7)
- 200(1)
- 205(4)
- 230(2)
- 255(4)
- 305(2)
- 355(1)
- 405(1)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(3)
- 2(1)
- 6.4(7)
- 10(1)
- 13(4)
- 16(2)
- 19(3)
- 25(1)
- 32(2)
- 38(2)
- 50(2)
粒度・番手
- 120
- 24(14)
- 30(8)
- 36(11)
- 46(23)
- 60(26)
- 80(30)
- 100(15)
- 150(10)
- 170(5)
- 180(14)
- 220(7)
- 240(7)
- 320(7)
- 400(7)
- 600(7)
- 800(4)
- 1000(6)
- 1500(5)
- 2000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(6)
- ガラス(1)
- ステンレス(5)
- セラミックス(1)
- 木工(3)
- 樹脂(2)
- 超硬合金(2)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(2)
砥材
- A(2)
- CX(2)
- GC(4)
- PAA(2)
- S(1)
- SA(1)
- WA(4)
A・CX・GC・PAA・S・SA・WA
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(18)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「NORITAKE」の検索結果

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
スーパーホーク2.0
NORITAKE(ノリタケ)¥329~税込¥362~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
汎用ビト砥石GC12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥28,980税込¥31,8781箱(25枚)当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2
NORITAKE(ノリタケ)¥46,980税込¥51,6781箱(3個)翌々日出荷GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32色緑砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
金型の達人ダイヤ
NORITAKE(ノリタケ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から40日以内出荷非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
汎用ビト砥石WA6号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980~税込¥29,678~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
汎用ビト砥石GC6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,398~税込¥4,838~1枚5日以内出荷から7日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
卓上グラインダ用 切削盤用 GC
NORITAKE(ノリタケ)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6061材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)16色緑砥材GC硬度J砥粒GC結合剤V外径(mm)150穴径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
汎用ビト砥石CX10号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,398税込¥10,3381枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状10厚さ(mm)6.4砥材CX穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
ダイヤモンド軸付インターナル
NORITAKE(ノリタケ)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(5本)ほか4日以内出荷鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
フリーカット(WAといし)
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)6日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
耐水布シートペーパー
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(50枚)当日出荷接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。用途木工用品、金属製品などの研磨砥材A基材布シートサイズ(mm)228×280適合材木工、金属など
空研ぎペーパー(ハードタイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(50枚)当日出荷目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
ファブリックホイール(万能タイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25色茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200
ハンディファブロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)当日出荷製品に厚みがあり腰も強いので研削力が高い。耐水性の高い接着剤を使用しているため湿式作業に強い用途塗装前の下地研磨、荒めのヘアーライン加工、サビ取り作業、塗装剥がし等トラスコ品番399-2772形状N粒度#120寸法(mm)70×110砥材A質量(g)250
ファブロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥26,980税込¥29,6781箱(30枚)5日以内出荷重研削用。目詰まりが少なく、簡単に錆びを落とすことができます。用途金属の錆び落し。焦げ・汚れ落し。寸法(mm)150×250砥材A