カテゴリ

  • 研磨材(27)
    • 平形砥石(11)
    • 切断砥石(3)
    • オフセット砥石(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 12.7(4)
  • 15(1)
  • 15.88(2)
  • 19.05(1)
  • 25.4(5)
  • 31.75(11)
  • 50.8(1)
  • 76.2(2)
  • 127(1)
外径(Φmm)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 150(4)
  • 180(7)
  • 200(1)
  • 205(4)
  • 230(2)
  • 255(4)
  • 305(2)
  • 355(1)
  • 405(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 2(1)
  • 6.4(7)
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 16(2)
  • 19(3)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 50(2)
粒度・番手
  • 120
  • 24(14)
  • 30(8)
  • 36(11)
  • 46(23)
  • 60(26)
  • 80(30)
  • 100(15)
  • 150(10)
  • 170(5)
  • 180(14)
  • 220(7)
  • 240(7)
  • 320(7)
  • 400(7)
  • 600(7)
  • 800(4)
  • 1000(6)
  • 1500(5)
  • 2000(4)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(5)
  • セラミックス(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(2)
  • 超硬合金(2)
  • 鉄(11)
  • 銅・真鍮(2)
砥材
  • A(2)
  • CX(2)
  • GC(4)
  • PAA(2)
  • S(1)
  • SA(1)
  • WA(4)
A・CX・GC・PAA・S・SA・WA
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(18)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NORITAKE」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • 汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
  • スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥349~税込¥384~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    形状1砥材SA結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石GC12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
  • フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(Aといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(25枚)
    当日出荷から28日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
  • 卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
    用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32色緑砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
  • 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX1号

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    当日出荷から38日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
  • 汎用ビト砥石WA6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
  • 汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
  • 卓上グラインダ用 切削盤用 GC NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 切削盤用 GC

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
    用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6061材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)16色緑砥材GC硬度J砥粒GC結合剤V外径(mm)150穴径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
  • 汎用ビト砥石PAA10号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA10号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
  • 汎用ビト砥石CX10号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX10号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状10厚さ(mm)6.4砥材CX穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
  • ダイヤモンド軸付インターナル NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンド軸付インターナル

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(5本)ほか
    4日以内出荷
    鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。
    用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
  • フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(WAといし)

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
  • ファブロンミニ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブロンミニ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り厚さ(mm)約35寸法(mm)100×150
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • 耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水布シートペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(50枚)
    当日出荷
    接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
    用途木工用品、金属製品などの研磨砥材A基材布シートサイズ(mm)228×280適合材木工、金属など
  • 空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • 空研ぎペーパー(ハードタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー(ハードタイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • ファブリックホイール(万能タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックホイール(万能タイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
    用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25色茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200
  • ハンディファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ハンディファブロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    製品に厚みがあり腰も強いので研削力が高い。耐水性の高い接着剤を使用しているため湿式作業に強い
    用途塗装前の下地研磨、荒めのヘアーライン加工、サビ取り作業、塗装剥がし等トラスコ品番399-2772形状N粒度#120寸法(mm)70×110砥材A質量(g)250
  • ファブリックシートハード NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシートハード

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)150全長(mm)230
  • ファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    重研削用。目詰まりが少なく、簡単に錆びを落とすことができます。
    用途金属の錆び落し。焦げ・汚れ落し。寸法(mm)150×250砥材A
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori