カテゴリ
- 研磨材(10)
- 平形砥石(3)
- 切断砥石(1)
絞り込み
穴径(Φmm)
- 25.4(2)
- 31.75(3)
外径(Φmm)
- 150(2)
- 180(2)
- 200(1)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 6.4(2)
- 13(1)
粒度・番手
- 150
- 24(14)
- 30(8)
- 36(11)
- 46(23)
- 60(26)
- 80(30)
- 100(15)
- 120(26)
- 170(5)
- 180(14)
- 220(7)
- 240(7)
- 320(7)
- 400(7)
- 600(7)
- 800(4)
- 1000(6)
- 1500(5)
- 2000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(7)
- ステンレス(5)
- 木工(3)
- 樹脂(2)
- 超硬合金(1)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(2)
砥材
- GC(2)
- PAA(2)
GC・PAA
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
「noritake」の検索結果

汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
フリーカット(GCといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥34,980税込¥38,4781箱(50枚)5日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
耐水布シートペーパー
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(50枚)当日出荷接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。用途木工用品、金属製品などの研磨砥材A基材布シートサイズ(mm)228×280適合材木工、金属など
空研ぎペーパー(ハードタイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
ファブリックシート
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,298税込¥4,7281箱(20枚)当日出荷弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨寸法(mm)150×230適合材基板、各種金属、非鉄金属など
ファブリックホイール(万能タイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25色茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200