絞り込み
穴径(Φmm)
- 15(4)
- 20(5)
- 22(10)
- 22.23(3)
- 25.4(6)
- 30.5(3)
- 31.75(1)
外径(Φmm)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(6)
- 205(3)
- 255(1)
- 305(5)
- 355(3)
厚さ(mm)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 6(7)
- 19(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 50(1)
粒度・番手
- 24
- 30(8)
- 36(11)
- 46(23)
- 60(26)
- 80(30)
- 100(15)
- 120(27)
- 150(10)
- 170(5)
- 180(14)
- 220(7)
- 240(7)
- 320(7)
- 400(7)
- 600(7)
- 800(4)
- 1000(6)
- 1500(5)
- 2000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(2)
- 石材(1)
- 鉄(7)
砥材
- A(8)
- C(シリコンカーバイド)(3)
- GC(3)
- SX(2)
- WA(4)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・SX・WA
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(14)
NORITAKE(ノリタケ)
「NORITAKE」の検索結果

汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥11,980~税込¥13,178~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
ホワイトドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)翌々日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)当日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥23,980税込¥26,3781ケース(25枚)6日以内出荷重研削作業で大いに威力を発揮します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O外径(Φmm)180
ドンホーク オフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)6日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼
ブラックドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)6日以内出荷寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(25枚)6日以内出荷ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーエンジンカッター 金属用
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(10枚)4日以内出荷から7日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
スーパーエンジンカッター 非金属用
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980税込¥29,6781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100