カテゴリ
- 研磨材(8)
- 切断砥石(8)
絞り込み
穴径(Φmm)
- 15(4)
- 22(2)
- 25.4(2)
外径(Φmm)
- 105(4)
- 125(2)
- 150(2)
- 180(2)
- 205(2)
- 305(2)
- 355(2)
- 405(2)
厚さ(mm)
- 2.3(2)
- 2.5(6)
- 3(2)
粒度・番手
- 30
- 24(14)
- 36(11)
- 40(4)
- 46(23)
- 60(28)
- 80(31)
- 100(15)
- 120(28)
- 150(10)
- 170(5)
- 180(14)
- 220(8)
- 240(7)
- 320(7)
- 400(7)
- 600(7)
- 800(4)
- 1000(6)
- 1500(5)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- ステンレス(5)
- 鉄(5)
砥材
- A(7)
A
シリーズ
- スーパーリトル(5)
スーパーリトル
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(8)
NORITAKE(ノリタケ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

スーパーリトル2.3
NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
スーパーリトル2.5
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
スーパーリトル2.3 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398税込¥3,7381パック(10枚)欠品中切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-39![切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701039-240624-02.jpg)
切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)
NORITAKE(ノリタケ)¥2,398税込¥2,6381箱(5枚)当日出荷寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701039-240624-02.jpg)