カテゴリ

  • 研磨材(11)
    • 平形砥石(1)
    • 切断砥石(4)
    • オフセット砥石(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(6)
  • 15.88(1)
  • 19.05(1)
  • 22(2)
  • 25.4(4)
  • 31.75(1)
  • 38.1(1)
外径(Φmm)
  • 100(7)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 255(2)
  • 305(4)
  • 355(4)
  • 405(4)
  • 455(1)
  • 510(1)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
粒度・番手
  • 36
  • 24(14)
  • 30(8)
  • 46(23)
  • 60(26)
  • 80(30)
  • 100(15)
  • 120(27)
  • 150(10)
  • 170(5)
  • 180(14)
  • 220(7)
  • 240(7)
  • 320(7)
  • 400(7)
  • 600(7)
  • 800(4)
  • 1000(6)
  • 1500(5)
  • 2000(4)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(3)
  • (10)
砥材
  • A(6)
  • S(2)
  • WA(3)
A・S・WA
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(11)
NORITAKE(ノリタケ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NORITAKE」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石ドンホークラフサイド

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    639税込703
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
    用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
  • ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
    用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
  • スーパーホーク3.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク3.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ホワイトドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ホワイトドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,598税込6,158
    1箱(25枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
    用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石

    NORITAKE(ノリタケ)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)研削材A
  • ブラックドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ブラックドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。
    用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーホーク4.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク4.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    379税込417
    1枚
    7日以内出荷
    「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 三角セグメント NORITAKE(ノリタケ)

    三角セグメント

    NORITAKE(ノリタケ)
    47,980税込52,778
    1箱(12本)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。
    用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等形状S対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等結合剤V
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori