カテゴリ

  • 研磨材(23)
    • 平形砥石(15)
    • 切断砥石(5)
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 12.7(2)
  • 15(7)
  • 15.88(2)
  • 19.05(3)
  • 22(1)
  • 25.4(2)
  • 31.75(8)
  • 50.8(9)
  • 63.5(1)
  • 76.2(6)
  • 88.9(1)
  • 127(6)
外径(Φmm)
  • 105(6)
  • 107(1)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 180(7)
  • 205(10)
  • 255(5)
  • 305(7)
  • 355(7)
  • 405(5)
  • 510(5)
厚さ(mm)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.7(1)
  • 6.4(2)
  • 10(3)
  • 13(5)
  • 16(4)
  • 19(10)
  • 25(7)
  • 32(8)
  • 38(6)
  • 50(8)
  • 65(1)
粒度・番手
  • 46
  • 24(14)
  • 30(8)
  • 36(11)
  • 60(26)
  • 80(30)
  • 100(15)
  • 120(26)
  • 150(10)
  • 170(5)
  • 180(14)
  • 220(7)
  • 240(7)
  • 320(7)
  • 400(7)
  • 600(7)
  • 800(4)
  • 1000(6)
  • 1500(5)
  • 2000(4)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(5)
  • 超硬合金(1)
  • (15)
  • 銅・真鍮(1)
砥材
  • A(9)
  • CX(1)
  • CXY(1)
  • GC(1)
  • MPA(1)
  • PA(2)
  • PAA(2)
  • SA(2)
  • WA(3)
A・CX・CXY・GC・MPA・PA・PAA・SA・WA
シリーズ
  • スーパーリトル(5)
スーパーリトル
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(23)
NORITAKE(ノリタケ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「noritake」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • スーパーリトル1.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0

    NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル

    NORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材Aシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー結合剤BAF補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
  • 汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
  • ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断トラスコ品番783-7534粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
  • 卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05

    NORITAKE(ノリタケ)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
    用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05

    NORITAKE(ノリタケ)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
    用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    形状1砥材SA結合剤V35R
  • スーパーリトル1.5 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.5 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。粒度46厚さ(mm)1.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-38
  • 研削盤用 SA NORITAKE(ノリタケ)

    研削盤用 SA

    NORITAKE(ノリタケ)
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。
    用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
  • スーパーリトル0.8 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル0.8

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46砥材A結合剤B最高使用周速度(m/s)80
  • 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX1号

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から38日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA6号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石MPA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
    形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
  • 汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 汎用ビト砥石PAA5号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA5号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状5砥材PAA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石WA11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    4,898税込5,388
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    形状11砥材WA赤穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
  • 三角セグメント NORITAKE(ノリタケ)

    三角セグメント

    NORITAKE(ノリタケ)
    52,980税込58,278
    1箱(12本)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。
    用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等形状S対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等結合剤V
  • スーパーリトル0.8 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル0.8 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.9mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46寸法(mm)105×0.8×15砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)105結合剤B適合材ステンレス・一般鋼材結合度P最高使用周速度(m/s)80
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori
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
"noritake" 粒度・番手:46 【通販モノタロウ】