カテゴリ

  • 研磨材(26)
    • 平形砥石(20)
    • オフセット砥石(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 12.7(4)
  • 15(2)
  • 15.88(2)
  • 19.05(4)
  • 25.4(4)
  • 31.75(16)
  • 50.8(8)
  • 63.5(1)
  • 76.2(6)
  • 88.9(1)
  • 127(6)
  • 152(1)
  • 152.4(4)
  • 203.2(2)
外径(Φmm)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 125(6)
  • 150(7)
  • 180(8)
  • 205(8)
  • 255(7)
  • 305(7)
  • 355(6)
  • 405(5)
  • 510(2)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6.4(4)
  • 10(4)
  • 13(10)
  • 16(4)
  • 19(9)
  • 25(7)
  • 32(8)
  • 38(10)
  • 50(9)
粒度・番手
  • 60
  • 24(14)
  • 30(8)
  • 36(11)
  • 46(23)
  • 80(30)
  • 100(15)
  • 120(27)
  • 150(10)
  • 170(5)
  • 180(14)
  • 220(7)
  • 240(7)
  • 320(7)
  • 400(7)
  • 600(7)
  • 800(4)
  • 1000(6)
  • 1500(5)
  • 2000(4)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 超硬合金(1)
  • (12)
  • 銅・真鍮(1)
砥材
  • A(1)
  • CX(2)
  • CXY(2)
  • GC(1)
  • MPA(1)
  • PA(4)
  • PAA(2)
  • S(2)
  • SA(1)
  • WA(6)
A・CX・CXY・GC・MPA・PA・PAA・S・SA・WA
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(22)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NORITAKE」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • 汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
  • スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    7,198税込7,918
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーホーク3.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク3.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05

    NORITAKE(ノリタケ)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
    用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    形状1砥材SA結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX1号

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から38日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 汎用ビト砥石WA6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石PA12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状12砥材PA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
  • 汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA6号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,598税込6,158
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状11砥材CXY穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V400
  • 汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石MPA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
    形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
  • 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,598税込3,958
    1枚ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石PA11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,198税込3,518
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状11砥材PA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 汎用ビト砥石CX5号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX5号

    NORITAKE(ノリタケ)
    9,398税込10,338
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状5厚さ(mm)19砥材CX穴径(Φmm)31.75寸法F(mm)3最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)16結合剤V400寸法P(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75外径(mm)180
  • 汎用ビト砥石PAA5号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA5号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状5砥材PAA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石WA11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    形状11砥材WA赤穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
  • ファブロンミニ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブロンミニ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り厚さ(mm)約35寸法(mm)100×150
  • 空研ぎペーパー(ハードタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー(ハードタイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • ファブリックシートハード NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシートハード

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)150全長(mm)230
  • ファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    26,980税込29,678
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    重研削用。目詰まりが少なく、簡単に錆びを落とすことができます。
    用途金属の錆び落し。焦げ・汚れ落し。寸法(mm)150×250砥材A
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori