絞り込み
穴径(Φmm)
- 12.7(4)
- 15(1)
- 15.88(3)
- 19.05(3)
- 25.4(2)
- 31.75(16)
- 38.1(1)
- 50.8(5)
- 76.2(4)
- 127(7)
- 152(1)
- 152.4(5)
- 203.2(4)
外径(Φmm)
- 80(1)
- 90(3)
- 100(7)
- 125(4)
- 150(5)
- 180(8)
- 205(6)
- 255(6)
- 305(5)
- 355(6)
- 405(5)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 6.4(5)
- 10(4)
- 13(8)
- 16(4)
- 19(7)
- 25(7)
- 32(4)
- 38(9)
- 50(8)
粒度・番手
- 80
- 24(14)
- 30(8)
- 36(11)
- 46(23)
- 60(26)
- 100(15)
- 120(27)
- 150(10)
- 170(5)
- 180(14)
- 220(7)
- 240(7)
- 320(7)
- 400(7)
- 600(7)
- 800(4)
- 1000(6)
- 1500(5)
- 2000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(5)
- ガラス(1)
- ステンレス(5)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- 木工(2)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(3)
砥材
- CX(2)
- CXY(4)
- GC(1)
- MPA(1)
- PA(4)
- PAA(3)
- S(1)
- SA(1)
- SD(1)
- WA(6)
- その他(1)
CX・CXY・GC・MPA・PA・PAA・S・SA・SD・WA・その他
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(23)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(7)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「NORITAKE」の検索結果

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度80厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V37R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
スーパーホーク2.0
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05
NORITAKE(ノリタケ)¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
切削盤用 CX
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980税込¥28,5781箱(3個)翌々日出荷CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19色青砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石WA6号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
汎用ビト砥石PA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
汎用ビト砥石PA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状12砥材PA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
汎用ビト砥石PA6号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石CXY12号
NORITAKE(ノリタケ)¥6,498税込¥7,1481枚5日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状12粒度80厚さ(mm)13砥材CXY穴径(Φmm)31.75寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)10結合剤V400粒度、硬度80K寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
汎用ビト砥石CXY11号
NORITAKE(ノリタケ)¥5,598税込¥6,1581枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状11砥材CXY穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V400
汎用ビト砥石MPA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷から7日以内出荷多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥1,898~税込¥2,088~1枚6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
汎用ビト砥石PA11号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,198~税込¥3,518~1枚6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状11砥材PA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石CXY1号
NORITAKE(ノリタケ)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から7日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石PAA5号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398税込¥3,7381枚6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状5砥材PAA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R
汎用ビト砥石WA11号
NORITAKE(ノリタケ)¥2,798税込¥3,0781枚6日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状11砥材WA赤穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
耐水布シートペーパー
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(50枚)当日出荷接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。用途木工用品、金属製品などの研磨砥材A基材布シートサイズ(mm)228×280適合材木工、金属など
空研ぎペーパー(ハードタイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(50枚)当日出荷目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
アルタオクトロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材布適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
ファブロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥26,980税込¥29,6781箱(30枚)5日以内出荷重研削用。目詰まりが少なく、簡単に錆びを落とすことができます。用途金属の錆び落し。焦げ・汚れ落し。寸法(mm)150×250砥材A
切削盤用 CXY 305X38X127
NORITAKE(ノリタケ)¥64,980税込¥71,4781箱(2個)79日以内出荷CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6306材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80(#)厚さ(mm)38色青砥材CXY穴径(Φmm)127最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500硬度I外径(Φmm)305砥粒CXY結合剤V砥石周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40