カテゴリ
- 研磨材(15)
- 軸付砥石(12)
- 軸付ダイヤモンド砥石(1)
- 平形砥石(2)
絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(10)
- 6(1)
- 10(2)
形状

円筒型(10)

平型(1)
外径(Φmm)
- 3(7)
- 4(7)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 75(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 205(1)
- 255(1)
- 305(1)
- 355(1)
- 405(1)
粒度・番手
- 80
- 24(1)
- 36(13)
- 46(6)
- 60(22)
- 100(7)
- 120(6)
- 140(5)
- 170(1)
- 200(6)
- 220(1)
- 230(2)
- 270(1)
- 320(3)
- 325(3)
- 400(1)
- 600(3)
- 800(1)
適合材
- ステンレス(2)
- 鉄(13)
ブランド
- FSK(エフエスケー)(14)
- クレトイシ(1)
FSK(エフエスケー)・クレトイシ
「fsk」の検索結果

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥229~税込¥252~特価1本ほか当日出荷から7日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
WA(赤)研削砥石
FSK(エフエスケー)¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)10日以内出荷最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8
SPH軸付砥石A号(10本入り)
FSK(エフエスケー)¥4,798税込¥5,2781パック(10本)当日出荷から7日以内出荷用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)
SPH軸付砥石A号(100本入り)
FSK(エフエスケー)¥34,980税込¥38,4781袋(100本)当日出荷から8日以内出荷用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)当日出荷から7日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
MS軸付砥石A号(一般用)
FSK(エフエスケー)¥34,980税込¥38,4781袋(100本)7日以内出荷高速回転用用途一般用軸径(Φmm)3形状A粒度80厚さ(mm)13色ブルー砥材SA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
HS軸付砥石A号(金型用)
FSK(エフエスケー)¥43,980税込¥48,3781袋(100本)7日以内出荷高速回転用用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材HS硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
トップカット
FSK(エフエスケー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(12個)ほか7日以内出荷から12日以内出荷アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。用途荒研削適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)最高使用周速度(m/s)50
ST軸付砥石ソフトA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)7日以内出荷から8日以内出荷切れ味重視タイプ用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状A色ピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~特価1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用