カテゴリ

  • テープ(7)
    • 安全保護テープ(2)
    • ビニールテープ(5)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(3)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(5)
  • 30(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(2)
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.19(3)
  • 0.2(4)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐久(2)
基材
  • 塩ビ
  • その他(14)
  • アクリル系(4)
  • アルミ箔(12)
  • オレフィン系(2)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(2)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリイミド(3)
  • ポリエステル(19)
  • ポリエチレン(30)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(25)
  • 紙系(8)
  • 銅箔(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 寺岡製作所(7)
寺岡製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインテープ NO.340G 寺岡製作所ラインテープ NO.340G寺岡製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ NO.302G寺岡製作所
859税込945
1パック(10巻)ほか
当日出荷から22日以内出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所舞台用ビニルテープ NO.312G寺岡製作所
598税込658
1巻ほか
22日以内出荷
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。透明艶消し長さ(m)30基材ポリ塩化ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)3.32
防鼠ビニールテープ NO.347G 寺岡製作所防鼠ビニールテープ NO.347G寺岡製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
22日以内出荷
トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
電気絶縁用ビニルテープ NO.302 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ NO.302寺岡製作所(5件のレビュー)
759税込835
1パック(10巻)
当日出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。伸度(%)180JIS規格C 2336粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]粘着力(N/25mm)3.92剥離紙無し
ラインテープ 寺岡製作所ラインテープ寺岡製作所
2,898税込3,188
1巻ほか
22日以内出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用幅(mm)100長さ(m)20基材半硬質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系伸び(%)258.2主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ NO.302G寺岡製作所
2,598税込2,858
1パック(4パック)ほか
22日以内出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。幅(mm)50長さ(m)20使用温度範囲(℃)10~40基材軟質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系剥離紙なし特性絶縁
teraoka テープ特集