カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 古藤工業(Monf)(1)
基材
- OPP
- その他(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(9)
- 布系(15)
テープ幅(mm)
- 48(1)
テープ長さ(m)
- 100(1)
用途
梱包用(1)
特長
- 透明(1)
透明
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
0.05
色
クリア(1)
クリア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「monf」の検索結果

一般梱包用OPPテープ
古藤工業(Monf)¥15,980税込¥17,5781箱(50巻)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)100基材OPP主な用途梱包用ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応特性透明保持力(mm/60分)0.1