カテゴリ
- テープ(1)
- 布テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 48(1)
テープ長さ(m)
- 100(1)
用途
梱包用(1)
特長
- 強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
基材
- OPP
- その他(15)
- グラスファイバー(1)
- ポリエステル(17)
- ポリエチレン(21)
- 布系(200)
- 紙系(2)
粘着剤
- アクリル系(1)
アクリル系
色
ベージュ(1)
ベージュ
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「nuno」の検索結果

OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
3M(スリーエム)¥419税込¥4611巻当日出荷冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力