カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
    • チューブ/ホース類(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • チューブ(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.35
  • 1(11)
  • 2(45)
  • 3(28)
  • 4(57)
  • 5(19)
  • 6(67)
  • 6.35(14)
  • 7(13)
  • 8(64)
  • 9(23)
  • 10(56)
  • 10.7(15)
  • 12(14)
  • 13(19)
  • 14(14)
  • 16(27)
  • 19(14)
  • 22(22)
  • 22.2(11)
外径(Φmm)
  • 6.35(17)
  • 40(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 3(1)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 20(2)
  • 色クリア(16)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • 樹脂(22)
ブランド
  • グンゼ(1)
  • アズワン(4)
  • ニチアス(6)
  • 三商(1)
  • フロン工業(1)
  • ユニバーサル(7)
  • フロンケミカル(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • FKK(富士工業)(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
グンゼ・アズワン・ニチアス・三商・フロン工業・ユニバーサル・フロンケミカル・淀川ヒューテック・FKK(富士工業)・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズニチアス
15,982税込17,580
1巻
当日出荷から8日以内出荷
溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(インチサイズ) ニチアスPFAチューブ(インチサイズ)ニチアス
2,998税込3,298
1巻(1m)
当日出荷から12日以内出荷
長さ(m)1肉厚(mm)1透明(有色含む)
ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-ASチューブニチアス
29,980税込32,978
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
29,007税込31,908
1個
当日出荷から7日以内出荷
長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,498税込4,948
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)ニチアス(1件のレビュー)
13,761税込15,137
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
1,998税込2,198
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
PFAチューブ mm アズワンPFAチューブ mmアズワン
10,000税込11,000
1袋ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA使用温度範囲(℃)-200~+260
コイルチューブーPFA アズワンコイルチューブーPFAアズワン
25,938税込28,532
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000淀川ヒューテック
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
ナフロンPFA-ASチューブ ニチアスナフロンPFA-ASチューブニチアス
34,980税込38,478
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
黒ストライプ定尺(m)10
USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズユニバーサル
5,598税込6,158特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズフロン工業
7,802税込8,582
1本
翌々日出荷から63日以内出荷
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワンラボランPFA(ナフロン(R))チューブアズワン
28,215税込31,037
1巻
翌々日出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)11材質PFA(フッ素樹脂)仕様ナフロン(R)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズユニバーサル
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から24日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ)ニチアス
26,980税込29,678
1巻(10m)
10日以内出荷
導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
USL100mmカットPFAチューブ ユニバーサルUSL100mmカットPFAチューブユニバーサル
999税込1,099
1袋(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
全長100mmのフッ素樹脂PFAチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
USL1200mmカットPFAチューブ ユニバーサルUSL1200mmカットPFAチューブユニバーサル
959税込1,055
1本ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
全長1200mmのフッ素樹脂PFAチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
PFAチューブ(インチサイズ) グンゼPFAチューブ(インチサイズ)グンゼ
7,998税込8,798
1巻
13日以内出荷
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
USL-PFAクリーンチューブ 00U-045シリーズ ユニバーサルUSL-PFAクリーンチューブ 00U-045シリーズユニバーサル
58,980税込64,878
1巻
9日以内出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PFAチューブの内側・外側を薬品洗浄をしています。従来品より異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズユニバーサル
31,980税込35,178
1巻
10日以内出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズユニバーサル
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
フレキシブルチューブFAシリーズ FKK(富士工業)フレキシブルチューブFAシリーズFKK(富士工業)
3,898税込4,288
1本
8日以内出荷から24日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカルフッ素樹脂スーパー直管パイプフロンケミカル
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用材質PFA透明全長(m)1
pfa パイプ特集