絞り込み
使用流体
- 空気(2)
内径(Φmm)
- 6.5(2)
外径(Φmm)
- 10
- 9(5)
- 11(6)
- 13.5(6)
- 15(7)
- 16(8)
- 18(8)
- 21(3)
- 22(6)
- 23(3)
- 26(7)
- 31.4(3)
- 33(5)
- 41(4)
- 48(4)
- 62(3)
- 63.4(4)
- 77.9(3)
- 93.2(4)
- 111.6(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 100(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 柔軟(1)
- 高強度(1)
柔軟・高強度
色
オレンジ(1)
ブルー(1)
オレンジ・ブルー
材質
- 樹脂(2)
樹脂
ブランド
- 弘進ゴム(2)
弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kohshin」の検索結果

ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥559~税込¥615~1本(1m)ほか3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンブレードホース
弘進ゴム¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気色調オレンジ特性高強度、柔軟