カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • コイルホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 10
  • 12(26)
  • 52(1)
  • 67(1)
内径(Φmm)
  • 6.5(1)
色
  • 色ブラック(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 水(1)
ホース長さ(m)
  • 2.9(1)
  • 3.15(1)
  • 3.4(1)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
0.8
ブランド
  • 千代田通商(1)
千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-12」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥5,730~税込¥6,303~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
rc-12特集
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
"te-12" 外径(Φmm):10 【通販モノタロウ】