カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • チューブ(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5(5)
  • 7(2)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
外径(Φmm)
  • 10
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 6(7)
  • 8(9)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 12.5(2)
  • 12.7(1)
  • 16(3)
  • 34.1(4)
  • 41(4)
  • 49.9(4)
  • 63.7(4)
  • 76.8(4)
  • 91.6(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(6)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • (3)
  • (1)
  • 空気(8)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
特性
  • 柔軟(4)
  • 耐圧(4)
  • 耐油(4)
柔軟・耐圧・耐油
材質
  • 樹脂(9)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(3)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
0.8・1.5・2
ブランド
  • SMC(2)
  • TRUSCO(4)
  • 中興化成工業(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SK11(1)
SMC・TRUSCO・中興化成工業・PISCO(ピスコ)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(76件のレビュー)
    879税込967
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(切売り) SMC

    ポリウレタンチューブ(切売り)

    SMC
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
    用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • αウレタンホース TRUSCO

    αウレタンホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    材質ポリウレタン樹脂オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • ポリウレタンチューブ(PU) SK11

    ポリウレタンチューブ(PU)

    SK11
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
    用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
  • αウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCO

    αウレタンブレードホース カップリング付

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    仕様両端カップリング付トラスコ品番759-6871材質ポリウレタン質量(kg)0.3長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
関連キーワード
チューブカテゴリ