カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
    • 油圧ホース(13)
絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4(13)
  • G(PF)1(1)
  • R(PT)1(1)
内径(Φmm)
  • 6.3(13)
最高使用圧力(MPa)
  • 14(13)
外径(Φmm)
  • 12.4
  • 15(13)
  • 19.1(13)
  • 28(13)
  • 35.9(13)
  • 43.5(8)
  • 50.5(4)
  • 50.6(4)
  • 64.5(4)
  • 64.6(5)
最小曲げ半径(mm)
  • 45(13)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(13)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwp140」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,313税込2,544
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,313税込2,544
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,539税込9,393
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,539税込9,393
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    260,802税込286,882
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)40000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,044税込3,348
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,628税込2,891
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,628税込2,891
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,044税込3,348
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,310税込11,341
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,310税込11,341
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,367税込3,704
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,367税込3,704
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード
肥料141414特集