カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(384)
    • ホース(384)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4.5(10)
  • 5(4)
  • 6(32)
  • 6.5(7)
  • 7(9)
  • 7.5(3)
  • 8(307)
  • 8.5(3)
  • 9(146)
  • 9.2(3)
  • 10(76)
  • 11(12)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 18(2)
使用流体
  • ガス(14)
  • 圧縮空気(107)
  • 塗料(4)
  • 工業用水(38)
  • (130)
  • (30)
  • 溶剤(5)
  • 真空(82)
  • 空気(204)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(34)
  • 酒類(3)
  • 食品(4)
  • 飲料(5)
  • 香料・化粧品(3)
外径(Φmm)
  • 12
  • 3(105)
  • 4(427)
  • 5(126)
  • 6(536)
  • 7(133)
  • 8(611)
  • 9(165)
  • 10(671)
  • 11(160)
  • 12.7(101)
  • 13(130)
  • 14(122)
  • 15(200)
  • 16(287)
  • 18(206)
  • 20(109)
  • 22(142)
  • 26(148)
  • 33(119)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.6(3)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(10)
  • 0.6(22)
  • 0.68(12)
  • 0.7(33)
  • 0.78(3)
  • 0.8(120)
  • 0.9(4)
  • 1(49)
  • 1.0(6)
  • 1.1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.3(2)
  • 1.4(16)
  • 1.5(32)
  • 1.6(14)
  • 1.8(5)
  • 2(4)
ホース長さ(m)
  • 0.38(6)
  • 0.416(6)
  • 0.44(6)
  • 0.5(8)
  • 1(59)
  • 1.1(8)
  • 2(31)
  • 2.5(9)
  • 3(9)
  • 4(22)
  • 5(50)
  • 6(15)
  • 7.5(9)
  • 8(15)
  • 10(132)
  • 15(11)
  • 20(197)
  • 30(11)
  • 50(42)
  • 100(136)
特性
  • その他(18)
  • 低臭(4)
  • 保形性(2)
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(100)
  • 滑り性(5)
  • 耐スパッタ(24)
  • 耐久(10)
  • 耐候(14)
  • 耐圧(40)
  • 耐寒(74)
  • 耐摩耗(66)
  • 耐水(22)
  • 耐油(76)
  • 耐溶剤(5)
  • 耐熱(86)
  • 耐薬品(27)
  • 透明性(15)
  • 難燃(10)
  • 高強度(55)
その他・低臭・保形性・帯電防止・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
  • 色イエロー(83)
  • 色オレンジ(27)
  • 色クリア(139)
  • 色グリーン(99)
  • 色グレー(9)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(131)
  • 色ブルー(119)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(100)
  • 色レッド(71)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
  • その他(1)
  • ゴム(13)
  • シリコン(13)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(27)
  • 樹脂(401)
その他・ゴム・シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 弘進ゴム(2)
  • 千代田通商(114)
  • SMC(45)
  • PISCO(ピスコ)(35)
  • 潤工社(31)
  • CEJN(セイン)(26)
  • エスコ(25)
  • ニッタ(22)
  • アズワン(20)
  • NAC(長堀工業)(16)
  • 三商(16)
  • ニチアス(14)
  • アラム(14)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • 八興(13)
  • コクゴ(10)
  • TRUSCO(9)
  • アオイ(9)
  • タイガースポリマー(5)
モノタロウ・弘進ゴム・千代田通商・SMC・PISCO(ピスコ)・潤工社・CEJN(セイン)・エスコ・ニッタ・アズワン・NAC(長堀工業)・三商・ニチアス・アラム・TGK(東京硝子器械)・八興・コクゴ・TRUSCO・アオイ・タイガースポリマー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ー」の検索結果

関連キーワード
522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(145件のレビュー)
    149税込164
    1巻(1m)
    当日出荷
    材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
  • ホース 透明 ビニール製 モノタロウ

    ホース 透明 ビニール製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    透明なホースなので流体を確認できます。
    用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)(22件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    1,605税込1,766
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ(4件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • 透明ホース 日之出化成

    透明ホース

    日之出化成
    4,148税込4,563
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアな透明で内容物が見えます。
    クリア
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
  • アラメック 真空ホース アラム

    アラメック 真空ホース

    アラム(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートホースキット CEJN(セイン)

    ストレートホースキット

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • 耐油ホース 日之出化成

    耐油ホース

    日之出化成
    7,598税込8,358
    1巻(25m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
    ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • スパイラルホース 8×12 TRUSCO

    スパイラルホース 8×12

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ストレートブレードホース CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強使用温度範囲(℃)-20~60
  • スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン)

    スパイラル・アンチスパークホース

    CEJN(セイン)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~60
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管内径(Φmm)8材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー外径(Φmm)12透明全長(m)20トラスコ品番273-0260質量(kg)1.56使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興
    29,980税込32,978
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
  • シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)

    シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
  • アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)

    アンチ・スパークストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性難燃性
  • PTFE スパイラルホース アズワン

    PTFE スパイラルホース

    アズワン(1件のレビュー)
    39,204税込43,124
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
    用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
  • ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
  • ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商

    ポリウレタンホース W(白)10mm/100m

    千代田通商(1件のレビュー)
    8,798税込9,678特価
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
    特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
  • ストレートブレードホース ネオングリーン CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース ネオングリーン

    CEJN(セイン)
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • 交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS

    交換用ウレタンホース (継手専用)

    TRIENS
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3905適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタンホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)9.5外径(mm)12内径(mm)8
  • ポリウレタンホース 11X16/100m巻 千代田通商

    ポリウレタンホース 11X16/100m巻

    千代田通商
    28,980税込31,878
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
    用途各種エア配管特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性透明使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
  • ブレードホース 12mm/10m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 12mm/10m巻 オレンジ

    千代田通商(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2428材質ポリウレタン質量(kg)0.76長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • ブレードホースグレー 8mm/10m巻 千代田通商

    ブレードホースグレー 8mm/10m巻

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管、エアツール用配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4681材質ポリウレタン質量(kg)0.76使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • 透明ホース プラス・テク

    透明ホース

    プラス・テク
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
    用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
  • ブレードホース 12mm/30m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 12mm/30m巻 オレンジ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2431材質ポリウレタン質量(kg)2.28長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
...