カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • フッ素ホース・シリコンホース(2)
    • 樹脂ホース(1)
    • ブレードホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 8(4)
外径(Φmm)
  • 12
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 9(9)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 12.5(5)
  • 13.5(5)
  • 15(7)
  • 16(5)
  • 18(7)
  • 22(8)
  • 26(8)
  • 29(3)
  • 33(8)
  • 41(6)
  • 48(6)
  • 62(7)
  • 80(3)
特性
  • その他(2)
  • 低臭(2)
  • 柔軟(2)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐薬品(4)
  • 透明性(2)
使用流体
  • 塗料(3)
  • (3)
  • (3)
  • 溶剤(1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(3)
  • 酒類(2)
  • 食品(2)
  • 飲料(3)
  • 香料・化粧品(3)
材質
  • 樹脂(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 100(1)
1・2・3・4・5・10・20・100
  • 色クリア(3)
  • 色ブラウン(1)
クリア・ブラウン
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.6(1)
  • 0.15(2)
0~0.6・0.15
ブランド
  • 八興(4)
八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko eightron」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • KYチューブ 八興

    KYチューブ

    八興
    1,998税込2,198
    1本
    14日以内出荷
    非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
    材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマーナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
  • KYチューブ 八興

    KYチューブ

    八興
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
    用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254